Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox,5xDIN C4,Tischaufstellung,HxBxT 255x270x340mm,Polystyrol,transparent/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
184573
184573
Artikel-Nr.:
     711-184573
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     275-8430.924
EAN/GTIN:
     7612176077323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Schubladenbox
schubladenbox styro 5fächer
schubladenbox
Schubladenbox
  • 5 Schublade(n), passend für DIN C4
  • Zum Aufstellen auf dem Tisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 255 x 270 x 340 mm
  • aus Polystyrol in transparent/anthrazit

Suchbegriffe:
Sortierablage, Schubladenbox, Ablage, Ablagekasten, Ablagekorb, Auftragskasten, Briefablage, Briefkorb, Büroablage, Büroablagebox, Ordnungssystem, Papierablage, Schreibtischablage, Zettelablage

Weitere Informationen:
Marke:
Styro
Serie:
styroswingbox light
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Schubladenbox
Höhe:
255 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
340 mm
Format:
DIN C4
Schubladen Anzahl:
5 Stück
stapelbar:
ja
Aufstellung/Montage:
Tisch
Material:
Polystyrol
Farbe:
transparent/anthrazit
Gewicht:
2.19 kg
Weitere Suchbegriffe: styroval schubladenbox, Sortierablage, Ablage, Ablagekasten, Ablagekorb, Auftragskasten, Briefablage, Briefkorb, Büroablage, Büroablagebox, Ordnungssystem, Papierablage, Schreibtischablage, Zettelablage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,87*
€ 37,71*
3 Tage
25
€ 5,50*
ab € 31,33*
€ 42,28*
€ 4,95*
ab € 34,96*
€ 46,58*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,70*
€ 47,45*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 56,66*
€ 74,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
275-8430.24124
ab € 28,95*
Ähnlich
Styro
275-8430.25224
ab € 28,79*
Ähnlich
Styro
275-8430.324
ab € 28,78*
Ähnlich
Styro
275-8430.26224
ab € 28,79*
Ähnlich
Styro
275-8430.22224
ab € 28,96*
Ähnlich
Styro
275-8430.25124
ab € 31,51*
Ähnlich
Styro
275-8430.224
ab € 27,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.