Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte,HxLxB 7x1500x900mm,PP,Velours-Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184462
184462
184462
184462
Artikel-Nr.:
     711-184462
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     VP010502
EAN/GTIN:
     5060103532285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Schmutzfangmatte
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Länge x Breite 7 x 1500 x 900 mm
  • Aus Polypropylen mit Velours-Oberfläche in schwarz/braun

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Schmutzfangmatte
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Polypropylen
Oberfläche Bodenbelag:
Velours
Farbe:
schwarz/braun
Höhe:
7 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
900 mm
Stärke:
7 mm
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte breite: 900 mm länge: 1500 mm, fußbodenmatte, fußbodenmatte welcome, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatzmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,20*
€ 42,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,30*
€ 42,81*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,24*
€ 44,06*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,50*
€ 44,33*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 96,03*
€ 119,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.