| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-779976 Herst.-Nr.: VP010502 EAN/GTIN: 5060103532285 |
| |
|
| | |
| Schmutzfangmatte Vyna-Plush, schwarz/braun Ökonomischer Allrounder Zuverlässige Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit. Ausführung Flormaterial: 100 % Polypropylen, gemustert. Mattenrücken: PVC, rutschhemmend und schmutzabweisend. Florhöhe: 4 mm. Gewicht: 2,6 kg/m². Materialstärke: 7 mm. Max. Rollenlänge 25 m Weitere Informationen: | | Abmessung BxL: | 0,9x1,5 m | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,27* | € 43,51* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,33* | € 44,75* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,52* | € 45,01* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,25* | € 47,07* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,16* | € 49,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|