Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank,HxBxT 815x900x450mm,2 HR-Auszüge,Korpus alu,Front grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
183089
183089
183089
183089
183089
Artikel-Nr.:
     711-183089
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECEB90C GRAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Hängeregistraturschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 815 x 900 x 450 mm
  • Konstruktion aus Spanplatte
  • mit 2 HR-Auszügen
  • Unterbau mit 5 Nivellierfüßen aus ABS zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in alu
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in grau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Hängemappenschrank, Hängeregistraturschrank, Registraturschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schrank mit Hängeregistraturen

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Stärke Rückwand:
8 mm
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Hängeregistraturschrank
Material:
Spanplatte
Höhe:
815 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
450 mm
Schrank Ausstattung:
HR-Auszüge
HR-Auszüge:
2 Stück
Farbe Korpus:
alu
Farbe Front:
grau
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
fahrbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
49 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank lichtgrau, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 2 auszüge, Büro-Schrank, Hängemappenschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schrank mit Hängeregistraturen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 300,57*
€ 371,45*
Frei Haus
ab € 378,36*
€ 455,84*
Lager 711
21 Tage
21
Frei Haus
ab € 584,30*
€ 668,15*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,15*
€ 795,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,32*
€ 760,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,91*
€ 746,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,34*
€ 727,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,30*
€ 695,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.