Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,f. Werkstattwagen,14l,Stahl,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182346
182346
Artikel-Nr.:
     711-182346
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     81.085.000
EAN/GTIN:
     7612269053999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Abfallbehälter für Werkstattwagen
  • Inhalt 14 l
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz

Suchbegriffe:
Werkstattwagen, Rollwagen, Transportwagen, Werkzeugwagen

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Wagentyp:
Zubehör
Zubehör für:
Werkstattwagen
Inhalt:
14 l
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Gewicht:
18 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 43,03*
€ 59,45*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,14*
€ 59,50*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,13*
€ 60,95*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,34*
€ 67,76*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 77,98*
€ 105,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.