Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage,f. Werkstattwagen,BxT 380x310mm,Stahl,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182342
182342
Artikel-Nr.:
     711-182342
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     81.081.000
EAN/GTIN:
     7612269053951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageboden CNC-Wagen
Ablageboden Werkstattwagen
Schubladenschrank Riffelgummi
Werkstattwagen
Ablage für Werkstattwagen
  • Breite x Tiefe 380 x 310 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz

Suchbegriffe:
Werkstattwagen, Rollwagen, Transportwagen, Werkzeugwagen

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Wagentyp:
Zubehör
Zubehör für:
Werkstattwagen
Breite:
380 mm
Tiefe:
310 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, werkstattwagen lista, werkstattwagen, Rollwagen, Transportwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 50,71*
€ 65,17*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,74*
€ 65,24*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 51,91*
€ 66,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,71*
€ 72,49*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 87,35*
€ 109,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.