Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Schrank,HxBxT 1900x1434x725mm,Tastaturablage,Korpus RAL5012,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179211
179211
Artikel-Nr.:
     711-179211
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     17.802.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Computer-Arbeitsstation
PC-Schrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1900 x 1434 x 725 mm
  • Arbeitshöhe 750 mm
  • 1 ausziehbare Tastaturablage, Rollladenschrank mit Arbeitsplatte und Hardwareschrank mit Tastaturauszug
  • 2-fach und 3-fach Steckdose, Leuchte mit Schalter, 4-fach Steckdosenleiste mit Schalter und 5 m Anschlusskabel
  • Rolllade und Doppel-Flügeltür
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • Front in RAL5012 Lichtblau

Suchbegriffe:
Werkstattschrank, Computer-Schrank, Stahlblechschrank, Computertisch, Computerschrank, Computer-Station, PC Schrank, PC-Schrank, PC-Station, EDV-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
PC-Schrank
Höhe:
1900 mm
Breite:
1434 mm
Tiefe:
725 mm
Arbeitshöhe:
750 mm
Schrank Ausstattung:
Rollladenschrank mit Arbeitsplatte und Hardwareschrank mit T
EDV-Ausstattung:
1 ausziehbare Tastaturablage
Türtyp:
Rolllade und Doppel-Flügeltür
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
blau // RAL5012
Material Front:
Kunststoff/Stahl
Farbe Front:
blau // RAL5012
Material Platte:
Hartlaminat
fahrbar:
nein
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Gewicht:
209 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.535,61*
€ 2.775,18*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.520,95*
€ 2.777,82*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.540,34*
€ 2.790,38*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.631,55*
€ 2.870,89*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 4.128,99*
€ 4.411,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.411,27*
€ 5.249,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.357,33*
€ 5.185,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.208,51*
€ 5.008,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.140,64*
€ 4.927,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.128,99*
€ 4.913,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.