Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feststeller,f. Transportwagen,f. Ø 125mm,Aufpreis


Menge:  Paar  
Produktinformationen
176175
176175
Artikel-Nr.:
     711-176175
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     9927
EAN/GTIN:
     4050558000027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
Tischwagen
Feststeller für Transportwagen
  • für Durchmesser 125 mm
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Kantinenwagen, Abräumwagen, Servierwagen, Tischwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Magazinwagen, Allzweckwagen, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen

Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Zubehör
Zubehör für:
Transportwagen
für Raddurchmesser:
125 mm
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: ebinger allzweckwagen, allzweckwagen, Handtransportwagen, Kantinenwagen, Abräumwagen, Servierwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Magazinwagen, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,29*
€ 39,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,05*
€ 39,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,37*
€ 37,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,46*
€ 36,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,64*
€ 35,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,28*
€ 30,08
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.