Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Bodenschutzmatte YOGA FLAT, für harte Böden und Niederflorteppich, BxT 1300 x 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Bodenschutzmatte YOGA FLAT
ESD-Bodenschutzmatte YOGA FLAT
ESD-Bodenschutzmatte YOGA FLAT
Artikel-Nr.:
     103-659654
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     63-1300
EAN/GTIN:
     4024591007831
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Hartböden
BSM Teppichböden
ESD-Bodenschutzmatte YOGA FLAT, für harte Böden und Niederflorteppich, BxT 1300 x 1200 mm.

Abbau von elektrostatischer Aufladung. Oberfläche schmutzabweisend. Unterseite rutschhemmend.

Diese Matten gewährleisten den zuverlässigen Abbau statischer Aufladungen und sind geeignet für Büroarbeitsplätze, Konferenzräume, Verkaufstheken usw. Die umweltbewusste Kautschukmatte ist frei von ausgasenden Giftstoffen, PVC, Phthalat-Weichmachern und Halogenen, zudem geruchsneutral. Die hohe Brandschutzeigenschaft, Chemikalienbeständigkeit und schmutzabweisende Oberfläche machen sie äußerst verschleißfest. Auf der stuhlrollenfesten Oberfläche gleiten Bürostühle problemlos, die raue Unterseite hat eine rutschhemmende Wirkung und ist auch für Fußbodenheizung geeignet.

Rutschhemmung: normal / R9 (DIN 51130) Brennverhalten: Cfl-s1 nach EN 13501-1 Ableitfähigkeit: DIN IEC 61340-4-1 : ≤ 10⁶ Ohm
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Breite:
1300 mm
Tiefe:
1200 mm
Material:
Kautschuk
Farbe:
grau, schwarz
Eigenschaft:
ableitend, antistatisch, befahrbar, bodenschützend, rutschhemmend
Einsatzbereich:
für harte Böden, für niedrige Teppichböden
Mattenstärke:
2 mm
Produkttyp:
Bodenschutzmatten
Weitere Suchbegriffe: BSM antistatisch, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatten, ESD Matte, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, bodenschutzmatte hartboden grau, anti statik matte, antistatik matte boden, 659654 49, Anti-Statikmatte, Anti-Statikmatten, Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenschutzmatte, ESD-Matte, ESD-Matten, Matte, Matten, Schutzmatte, Schutzmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Stuhlunterlage, Stuhlunterlagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,62*
€ 192,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,56*
€ 198,13*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,22*
€ 198,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 207,95*
€ 229,88*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,50*
€ 245,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,79*
€ 292,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,78*
€ 290,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,99*
€ 284,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,48*
€ 280,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RS Office
63-1100
ab € 146,28*
Sonstiges
RS Office
63-0900
ab € 122,64*
Sonstiges
RS Office
63-1500
ab € 190,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.