Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenschrank,f. 4x33kg Flasche,HxBxT 1435x1720x400mm,m. Dach,m. Doppel-Flügeltür,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159951
159951
159951
Artikel-Nr.:
     711-159951
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     C27-3218-B
EAN/GTIN:
     4260281964927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gasflaschenschrank
  • zur Lagerung im Freien
  • für 4 x 33 kg Gasflaschen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1435 x 1720 x 400 mm
  • Be- und Entlüftung durch Spalten ober- und unterhalb der Tür
  • mit Dach
  • mit Doppel-Flügeltür
  • sicher verschließbar mit Zylinderschloss
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • nach ASR A1.3 gekennzeichnet

Suchbegriffe:
Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Schrank, Gasflaschen-Container, Gasflaschen-Magazin, Flaschendepot, Gasflaschencontainer, Gasflaschenschrank, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoff-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Containertyp:
Gasflaschenschrank
Lagerort:
im Freien
Gefahrstoffeignung:
Gase
Kapazität:
4 Gasflaschen
Kapazität Gasflaschen 33 kg:
4 Stück
Höhe:
1435 mm
Breite:
1720 mm
Tiefe:
400 mm
Dach:
ja
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Isolierung:
nein
Be- und Entlüftung:
durch Spalten ober- und unterhalb der Tür
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Zertifizierung ASR:
nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Gewicht:
78 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 632,43*
€ 712,57*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 632,99*
€ 712,59*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 641,78*
€ 725,86*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,81*
€ 747,28*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 946,75*
€ 1.033,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,90*
€ 1.230,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,92*
€ 1.226,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,57*
€ 1.171,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,45*
€ 1.148,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,75*
€ 1.126,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.