Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten,f. 9xDIN A4,HxBxT 1200x750x70mm,hoch,Rückwand Alu,Flügeltür,Ecken eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159910
159910
Artikel-Nr.:
     711-159910
Herst.-Nr.:
     103200146
EAN/GTIN:
     4250366529042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
LED Leisten
Displayschaukasten
Schaukasten
  • für den Außenbereich geeignet
  • passend für 9 x DIN A4
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 750 x 70 mm
  • Sichtfläche Höhe x Breite 1035 x 655 mm
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage im Hochformat
  • Rückwand aus Aluminium magnethaftend
  • Flügeltür
  • Frontscheibe aus Einscheibensicherheitsglas
  • Ecken eckig
  • verschließbar mit Sicherheitsschloss
  • Lieferung inkl. 10 Magnete

Suchbegriffe:
Schaukasten, Informations-Schaukasten, Info-Schaukasten

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Schaukasten
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1200 mm
Höhe Sichtfläche:
1035 mm
Breite:
750 mm
Breite Sichtfläche:
655 mm
Tiefe:
70 mm
passend für (Kapazität):
9 x DIN A4
Türtyp:
Flügeltür
Aufstellung/Montage:
Wand-/Pfostenmontage
Oberfläche Rückwand:
magnethaftend
Ausrichtung:
Hochformat
Profil:
eckig
Magnete Anzahl:
10 Stück
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Sicherheitsschloss
Material Rückwand:
Aluminium
Material Frontscheibe:
Einscheibensicherheitsglas
Farbe Rahmen:
alusilber
Gewicht:
24 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,84*
€ 457,91*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,79*
€ 464,64*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,80*
€ 500,52*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 446,37*
€ 518,96*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,25*
€ 532,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,96*
€ 617,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,76*
€ 612,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,85*
€ 588,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,05*
€ 572,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,37*
€ 531,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000674
ab € 288,23*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000672
ab € 208,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.