Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten,f. 8xDIN A4,HxBxT 1000x1000x70mm,quer,Rückwand Alu,Flügeltür,Ecken eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159909
159909
Artikel-Nr.:
     711-159909
Herst.-Nr.:
     103200145
EAN/GTIN:
     4250366529035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
LED Leisten
Displayschaukasten
Schaukasten
  • für den Außenbereich geeignet
  • passend für 8 x DIN A4
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1000 x 70 mm
  • Sichtfläche Höhe x Breite 835 x 905 mm
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage im Querformat
  • Rückwand aus Aluminium magnethaftend
  • Flügeltür
  • Frontscheibe aus Einscheibensicherheitsglas
  • Ecken eckig
  • verschließbar mit Sicherheitsschloss
  • Lieferung inkl. 10 Magnete

Suchbegriffe:
Schaukasten, Informations-Schaukasten, Info-Schaukasten

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Schaukasten
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1000 mm
Höhe Sichtfläche:
835 mm
Breite:
1000 mm
Breite Sichtfläche:
905 mm
Tiefe:
70 mm
passend für (Kapazität):
8 x DIN A4
Türtyp:
Flügeltür
Aufstellung/Montage:
Wand-/Pfostenmontage
Oberfläche Rückwand:
magnethaftend
Ausrichtung:
Querformat
Profil:
eckig
Magnete Anzahl:
10 Stück
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Sicherheitsschloss
Material Rückwand:
Aluminium
Material Frontscheibe:
Einscheibensicherheitsglas
Farbe Rahmen:
alusilber
Gewicht:
25.8 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,26*
€ 463,58*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,84*
€ 470,23*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,23*
€ 505,20*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 450,27*
€ 524,32*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,73*
€ 538,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,32*
€ 623,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,81*
€ 612,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,82*
€ 593,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,60*
€ 576,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,27*
€ 535,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000674
ab € 287,61*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000672
ab € 209,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.