Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenhalter,f. Packtisch,B 1800mm,höhenverstellbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
159882
159882
159882
159882
159882
Artikel-Nr.:
     711-159882
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     PRH ROLL180
EAN/GTIN:
     6416763068258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packtisch
Packstation
Packplatz
Packtischsystem
Rollenhalter für Packtisch
  • Breite 1800 mm
  • Traglast 40 kg
  • höhenverstellbar

Suchbegriffe:
Packtisch, Packstation, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Breite:
1800 mm
Traglast:
40 kg
Tischaufbauten Funktion:
höhenverstellbar
Gewicht:
1.8 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 99,11*
€ 127,05*
Frei Haus
ab € 124,00*
€ 157,93*
Lager 711
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 131,41*
€ 166,25*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 166,25*
€ 197,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 163,41*
€ 194,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,04*
€ 185,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 148,38*
€ 176,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 131,41*
€ 156,38
pro Paket
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.