Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierrollenhalterung Serie TPB, Montage über Tisch TPB, B 1800 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-401970
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     PRH ROLL180
EAN/GTIN:
     6416763068258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
401970
401970-SW81
Packtisch Zubehör
Werkbank (fahrbar)

Mit der Papierrollenhalterung der Serie TPB verfügen Sie über einen hochwertigen Rollenhalter für Packpapier, der für die Übertisch-Montage bei Packtischen konzipiert ist. Sie wird zwischen den senkrechten Aufrichteprofilen des Tisches befestigt. Sie ist höhenverstellbar, hat einen Achsdurchmesser von 25 mm und bringt eine maximale Tragfähigkeit von 40 kg mit. Wir führen diese Halterung in zwei Grössen. Mit einer Breite von 1.500 eignet sie sich für eine Rollenbreite von 1.400 mm, mit einer Breite von 1.800 für 1.700 mm breite Rollen.

Weitere Details:

Rollenhalter für Packpapier über Tischmontage Serie TPB

Montage zwischen den senkrechten Aufrichteprofilen des Packtisches Serie TPB

Höhenverstellbar, Achsdurchmesser 25 mm

Max. Tragfähigkeit: 40 kg

Für Packtisch TPB Breite 1500 mm

Geeignet für max. Rollenbreite: 1400 mm

Für Packtisch TPB Breite 1800 mm

Geeignet für max. Rollenbreite: 1700 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
ESD (leitfähig):
Nein
Tragkraft:
40 kg
System:
TPB
Höhe:
60 mm
Gewicht:
2 kg
Belastbarkeit:
40 kg
Tiefe:
60 mm
Breite:
1800 mm
Aufbauten:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 99,11*
€ 127,05*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 124,00*
€ 157,93*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 131,41*
€ 166,25*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 157,93*
€ 187,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 154,58*
€ 183,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 148,16*
€ 176,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,49*
€ 167,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 124,00*
€ 147,56
pro Paket
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.