Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleberollenhalter,f. Ablageboden,HxB 120x50mm,f. Rollen B 76mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
159878
159878
159878
Artikel-Nr.:
     711-159878
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     FTD50
EAN/GTIN:
     6416763072460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
klebeabroller 50mm
Kleberollenhalter für Ablageboden
  • Für Ablageboden
  • Höhe x Breite 120 x 50 mm
  • für Rollenbreite 76 mm

Suchbegriffe:
Packtisch, Packstation, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Ablageboden
Höhe:
120 mm
Breite:
50 mm
für Rollenbreite:
76 mm
Gewicht:
0.4 kg
Weitere Suchbegriffe: klebebandabroller, Packtisch, Packstation, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 71,04*
€ 89,40*
€ 4,95*
ab € 71,38*
€ 89,68*
Frei Haus
ab € 89,58*
€ 110,86*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,40*
€ 106,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,03*
€ 103,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,23*
€ 99,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,31*
€ 95,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,04*
€ 84,54
pro Paket
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.