Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger,Arbeitsdruck 110bar,Fördermenge 490l/h,temperaturbeständig bis 60 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
159566
159566
Artikel-Nr.:
     711-159566
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     15209600
EAN/GTIN:
     4054278144863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Reinigungsmittel
Hochdruckreiniger
  • mit Handspritzpistole, Strahlrohr, Powerdüse
  • Arbeitsdruck 110 bar
  • Strahlrohr aus Edelstahl
  • drehbar
  • Strahlrohr 850 mm lang
  • Hochdruckschlauch 10 m lang
  • Behälter aus Kunststoff
  • mit Tragegriff
  • max. Druck 160 bar
  • Pumpe mit automatischer Druckentlastung
  • Fördermenge 490 l/h
  • temperaturbeständig bis 60 °C
  • Unterbau Rollen
  • für stehenden und liegenden Betrieb geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 904 x 351 x 312 mm
  • max. Nutzungsdauer 1 h
  • Gewicht 22,8 kg

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Hochdruckreiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Hochdruckreiniger
Reinigungsmaschine Ausstattung:
Handspritzpistole, Strahlrohr, Powerdüse
Akkubetrieb:
nein
Druck:
160 bar
Arbeitsdruck:
110 bar
Temperatur bis:
60 °C
Fördermenge:
490 l/h
Anschlussleistung:
230 V
Material Behälter:
Kunststoff
Material Strahlrohr:
Edelstahl
Strahlrohrlänge:
850 mm
Strahlrohr Funktion:
drehbar
Schlauchlänge:
10 m
Höhe:
904 mm
Breite:
351 mm
Tiefe:
312 mm
Nutzungsdauer:
1 h
Unterbau:
Rollen
Gewicht:
22.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel Kärcher, Kärcher-Zubehör, alfred kärcher-zubehör, kärcher ersatzteile, Reinigungsgerät, Hochdruckreiniger
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,94*
€ 524,96*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,00*
€ 527,88*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,29*
€ 568,58*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,79*
€ 597,68*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 692,24*
€ 741,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,66*
€ 882,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,76*
€ 876,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,31*
€ 852,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,86*
€ 836,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,24*
€ 823,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.290-697.0
ab € 10,84*
Zubehör
Kärcher
6.388-083.0
ab € 158,63*
Zubehör
Kärcher
6.390-028.0
ab € 118,75*
Zubehör
Kärcher
6.390-030.0
ab € 211,78*
Zubehör
Kärcher
6.415-428.0
ab € 160,19*
Zubehör
Kärcher
4.760-660.0
ab € 78,30*
Zubehör
Kärcher
6.390-025.0
ab € 97,84*
Zubehör
Kärcher
6.390-208.0
ab € 247,59*
Zubehör
Kärcher
4.775-463.0
ab € 87,94*
Zubehör
Kärcher
6.390-029.0
ab € 149,70*
Zubehör
Kärcher
47632520
ab € 99,71*
Zubehör
Kärcher
4.762-010.0
ab € 259,34*
Zubehör
Kärcher
4.762-022.0
ab € 165,53*
Zubehör
Kärcher
2.884-522.0
ab € 18,18*
Zubehör
Kärcher
63913420
ab € 86,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.