Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HD 5/11 P Hochdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher HD 5/11 P Hochdruckreiniger
Kärcher HD 5/11 P Hochdruckreiniger
Kärcher HD 5/11 P Hochdruckreiniger
Kärcher HD 5/11 P Hochdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330761
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.520-960.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Reinigungsmittel
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlusswert
2200 W
Anzahl der Phasen
1
Design
Kabellänge
5 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20500 g
Breite
351 mm
Tiefe
312 mm
Höhe
904 mm
Leistungen
Betriebsdruck (max.)
110 bar
Maximaler Druck
160 bar
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,70*
€ 627,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,51*
€ 621,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,03*
€ 605,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,17*
€ 592,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,22*
€ 572,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.290-697.0
ab € 10,84*
Zubehör
Kärcher
6.388-083.0
ab € 158,46*
Zubehör
Kärcher
6.390-028.0
ab € 118,13*
Zubehör
Kärcher
6.390-030.0
ab € 213,22*
Zubehör
Kärcher
6.415-428.0
ab € 160,08*
Zubehör
Kärcher
4.760-660.0
ab € 78,49*
Zubehör
Kärcher
6.390-025.0
ab € 97,76*
Zubehör
Kärcher
6.390-208.0
ab € 248,91*
Zubehör
Kärcher
4.775-463.0
ab € 88,48*
Zubehör
Kärcher
6.390-029.0
ab € 149,52*
Zubehör
Kärcher
47632520
ab € 100,33*
Zubehör
Kärcher
4.762-010.0
ab € 260,12*
Zubehör
Kärcher
4.762-022.0
ab € 164,96*
Zubehör
Kärcher
2.884-522.0
ab € 18,07*
Zubehör
Kärcher
63913420
ab € 87,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.