Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwagen,f. 1xWertstoffsammler 60/87l,Lade H 228mm,LxB 23,6x508mm,Gestell Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159556
159556
Artikel-Nr.:
     711-159556
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876227970
EAN/GTIN:
     0086876227970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Fahrgestell Wertstoffsammler
Fahruntersatz Abfallsammler
Trennsystemfahrwagen
Rollwagen
  • Für 1 x Wertstoffsammler 60 / 87 l
  • Ladehöhe 228 mm
  • Länge x Breite 23,6 x 508 mm
  • Gestell aus Edelstahl

Suchbegriffe:
Wertstoff-Sammler, Mülltrennsystem, Wertstoffsammler, Abfalltrennung, Transportroller, Fahrbarer Abfallcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Serie:
Slim Jim®
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Rollwagen
für Behältertyp:
Wertstoffsammler
für Behälter:
60-87 l
Ladehöhe:
228 mm
Sammeleinheit:
1 Stück
Material:
Edelstahl
Länge:
23.6 mm
Breite:
508 mm
Gewicht:
2.27 kg
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter rollensatz, Wertstoff-Sammler, Mülltrennsystem, Wertstoffsammler, Abfalltrennung, Transportroller, Fahrbarer Abfallcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,61*
€ 418,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,08*
€ 413,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,00*
€ 398,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,79*
€ 382,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,82*
€ 335,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.