Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenreinigung,f. innen,HxBxT 170x590x290mm,Korpus feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159538
159538
159538
Artikel-Nr.:
     711-159538
Herst.-Nr.:
     5950
EAN/GTIN:
     4030695059508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhabstreifer
Schuhpoliermaschine
Schuhputzmaschine
schuhabstreifer
Personenreinigung
  • für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 170 x 590 x 290 mm
  • mit Bürstenstreifen
  • Korpus aus Tränenblech feuerverzinkt
  • 3 Jahre Garantie
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Schuhabstreifer, Schuhputzgerät, Schuhreiniger, Reinigungsbürste, Bürste, Bürstenmatte

Weitere Informationen:
Reinigungstyp:
Personenreinigung
Einsatzort:
Innenbereich
Bürstentyp:
Bürstenstreifen
Höhe:
170 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
290 mm
Material Korpus:
Tränenblech
Oberfläche Korpus:
feuerverzinkt
Garantie:
3 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Schuhputzgerät, Schuhreiniger, Reinigungsbürste, Bürste, Bürstenmatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,75*
€ 170,63*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 137,90*
€ 172,92*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,33*
€ 175,99*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 161,93*
€ 202,12*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 243,05*
€ 300,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,03*
€ 357,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,78*
€ 353,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,16*
€ 339,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,69*
€ 329,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,05*
€ 289,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.