Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhreiniger, aus Stahl-Tränenblech, LxBxH 590 x 290 x 170 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhreiniger
Schuhreiniger
Schuhreiniger
Artikel-Nr.:
     103-475174
Herst.-Nr.:
     5950
EAN/GTIN:
     4030695059508
Suchbegriffe:
Schuhabstreifer
Schuhpoliermaschine
Schuhputzmaschine
schuhabstreifer
Schuhreiniger, aus Stahl-Tränenblech, LxBxH 590 x 290 x 170 mm.

Gefertigt aus Stahl-Tränenblech 3/5 mm. Ausgerüstet mit drei Bürsten und vier Füßen.

Schuhreiniger wurde für einen optimalen Oberflächenschutz komplett feuerverzinkt. Geeignet für die schnelle Trockenreinigung von Staub, Sand und trocknem Schmutz.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Staub, Sand, trockener Schmutz
Bürsten für Seitenränder:
2 Bürsten
Bürsten für Sohle:
1 Bürste
Starter:
manuell
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Farbe:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: VAR, 475174 49, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsstation, Reinigungsstationen, Schuhreiniger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,74*
€ 171,27*
Lager 103
9
Frei Haus
ab € 138,19*
€ 173,72*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,66*
€ 176,69*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 160,90*
€ 201,51*
10 Tage
18
Frei Haus
ab € 242,18*
€ 301,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,72*
€ 206,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.