Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Müllsackständer,f. 1x120l,HxBxT 940x370x330mm,Korpus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159517
159517
Artikel-Nr.:
     711-159517
Herst.-Nr.:
     3604
EAN/GTIN:
     4030695036042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Edelstahl-Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 940 x 370 x 330 mm
  • Fixiervorrichtung zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Edelstahl
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Stehsammler, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallständer, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Sackständer, Abfalleimer, Kehrichtsackhalter, Kehrichtsackständer, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
für Sackinhalt:
120 l
Höhe:
940 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
330 mm
Deckel:
nein
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Fixiervorrichtung
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
Material Korpus:
Edelstahl
stapelbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, var müllsackständer 120l, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 120l, Stehsammler, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Sackständer, Abfalleimer, Kehrichtsackhalter, Kehrichtsackständer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 179,75*
€ 234,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 179,39*
€ 234,32*
€ 4,95*
ab € 180,00*
€ 234,77*
Frei Haus
ab € 223,95*
€ 292,38*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 339,77*
€ 426,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,88*
€ 507,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,29*
€ 498,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,89*
€ 469,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,17*
€ 451,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,77*
€ 404,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,41*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,10*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,3576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.