Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegengewichtskran,Tragl. 1000kg,Hub H 3750mm,13-Stufen-Ausleger,Bau H 1700mm,m. Sicherheitshaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159298
159298
Artikel-Nr.:
     711-159298
Hersteller:
     Siegfried Frenzen
Herst.-Nr.:
     YHB1000GKBRPA3
EAN/GTIN:
     4039074001961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
gegengewichtskran hydrobull
Gegengewichtskran
  • Traglast 1000 kg
  • Hubhöhe 3750 mm
  • Ausleger mit 13 Stufen
  • Bauhöhe 1700 mm
  • Durchfahrbreite 800 mm
  • Nutzung durch Unbefugte mittels Hauptschlüssel ausgeschlossen
  • Bedienung Hub batterie-elektrisch mit Handtaster für heben und senken
  • drosselbare Ablassgeschwindigkeit
  • millimeterweises Vorwärts- und Rückwärtsfahren durch Impulssteuerung
  • mit Sicherheitshaken
  • 24V Hub / 12V Elektroantrieb, Ladegerät 2x95 Ah
  • Sichere Anwendung durch Not-Ausschalter und Überlastsicherung in jeder Stellung
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3020 Verkehrsrot
  • Lieferumfang: inklusive Kranprüfbuch
  • Gewicht 530 kg

Suchbegriffe:
Gegengewichtskran, Hebezeug, Kran, Werkstatt-Kran, Montage-Kran, Mobiler Kran, Werkstattkran

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Kran
Krantyp:
Gegengewichtskran
Traglast (max.):
1000 kg
Hubhöhe (max.):
3750 mm
fahrbar:
ja
Ausleger-Stufen:
13 Stück
Bedienung Hub:
batterie-elektrisch mit Handtaster für heben und senken
Bauhöhe:
1700 mm
Material:
Stahl
Durchfahrbreite:
800 mm
Fahrgestell-Länge:
1700 mm
Kran Funktion:
Nutzung durch Unbefugte mittels Hauptschlüssel ausgeschlosse
Kran Ausstattung:
Sicherheitshaken
Sicherheitsausstattung Hebezeuge:
Not-Ausschalter und Überlastsicherung in jeder Stellung
Fahrgestell Funktion:
millimeterweises Vorwärts- und Rückwärtsfahren durch Impulss
Absenkfunktion:
drosselbare Ablassgeschwindigkeit
Spannungsversorgung:
24V Hub / 12V Elektroantrieb
Ladegerät:
2x95 Ah
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
verkehrsrot // RAL3020
Lieferumfang:
inklusive Kranprüfbuch
Gewicht:
530 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE21002067
Weitere Suchbegriffe: gegengewichtskran, werkstattkran trgf.1000kg, Hebezeug, Kran, Werkstatt-Kran, Montage-Kran, Mobiler Kran
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41.718,06*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41.829,19*
€ 49.776,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41.755,39*
€ 49.688,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41.718,06*
€ 49.644,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.