Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegengewichtskran,Tragl. 500kg,Hub H 2950mm,5-Stufen-Ausleger,Bau H 1880mm,m. Sicherheitshaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159297
159297
159297
Artikel-Nr.:
     711-159297
Hersteller:
     Siegfried Frenzen
Herst.-Nr.:
     ITI500B17
EAN/GTIN:
     4039074001893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinkran
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
Gegengewichtskran
  • Traglast 500 kg
  • Hubhöhe 2950 mm
  • Ausleger mit 5 Stufen
  • Bauhöhe 1880 mm
  • Durchfahrbreite 800 mm
  • Nutzung durch Unbefugte mittels Hauptschlüssel ausgeschlossen
  • Bedienung Hub elektrisch mit Handtaster für heben und senken
  • drosselbare Kolben-Ablassgeschwindigkeit
  • mit Sicherheitshaken
  • Batterie 12V/80 Ah, Ladegerät 12 V/15 A
  • Sichere Anwendung durch Not-Ausschalter
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2004 Reinorange
  • mit Polyamid-Bereifung
  • Gewicht 800 kg

Suchbegriffe:
Gegengewichtskran, Hebezeug, Kran, Werkstatt-Kran, Montage-Kran, Mobiler Kran, Werkstattkran

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Kran
Krantyp:
Gegengewichtskran
Traglast (max.):
500 kg
Traglast kg max. bei Ausladung mm vor den Rädern:
500/ 465 380/ 755 305/ 1045 255/ 1335 220/ 1625
Hubhöhe (max.):
2950 mm
fahrbar:
ja
Ausleger-Stufen:
5 Stück
Bedienung Hub:
elektrisch mit Handtaster für heben und senken
Bauhöhe:
1880 mm
Material:
Stahl
Durchfahrbreite:
800 mm
Fahrgestell-Länge:
1775 mm
Kran Funktion:
Nutzung durch Unbefugte mittels Hauptschlüssel ausgeschlosse
Kran Ausstattung:
Sicherheitshaken
Sicherheitsausstattung Hebezeuge:
Not-Ausschalter
Absenkfunktion:
drosselbare Kolben-Ablassgeschwindigkeit
Spannungsversorgung:
Batterie 12V/80 Ah
Ladegerät:
12 V/15 A
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
reinorange // RAL2004
Bereifung:
Polyamid
Gewicht:
800 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE21002067
Weitere Suchbegriffe: gegengewichtskran bis 500 kg, gegengewichtskran, Hebezeug, Kran, Werkstatt-Kran, Montage-Kran, Mobiler Kran
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.210,83*
€ 12.380,80*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.820,27*
€ 12.986,41*
Lager 711
44 Tage
14
Frei Haus
ab € 15.427,75*
€ 15.575,81*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.575,81*
€ 18.535,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.521,11*
€ 18.470,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.438,92*
€ 18.372,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.427,75*
€ 18.359,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.