Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 220kg,TPE-Bereifung,Ø 200mm,Rollenlager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159277
159277
Artikel-Nr.:
     711-159277
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B44.201
EAN/GTIN:
     4021885120689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle
  • Traglast 220 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • bodenschonend
  • Durchmesser 200 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 109 mm
  • Schraubloch Abstand 105x75/80 mm
  • Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

Suchbegriffe:
Rolle, Vollgummi-Bereifung, Transportgeräterolle, Transportgerät-Rolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Set:
nein
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
220 kg
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugelbahn, zweireihig
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
235 mm
Lauffläche Eigenschaft:
bodenschonend
Länge Platte:
138 mm
Breite Platte:
109 mm
Schraubloch Abstand:
105x75/80 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt, chromatisiert
Gewicht:
2.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bs rollen 200 mm lenkrolle, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Rolle, Vollgummi-Bereifung, Transportgerät-Rolle
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 11,52*
€ 14,84*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 11,62*
€ 14,97*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 11,99*
€ 15,50*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,12*
€ 15,57*
Lager 711
12
1
Frei Haus
ab € 39,71*
€ 48,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L420.B44.161
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.