Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 50kg,TPE,Ø 50mm,Gleitlager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
159262
159262
Artikel-Nr.:
     711-159262
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A300.A80.050.V
EAN/GTIN:
     4021885121372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
bs rollen lenkrolle 50 mm
Lenkrolle
  • Traglast 50 kg
  • Mit TPE-Bereifung in grau
  • Geräuschreduziert
  • Durchmesser 50 mm
  • Schraubloch Abstand 40x40/34x34 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 54 x 54 mm
  • Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Apparaterolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Set:
nein
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
50 kg
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
50 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugelbahn, zweireihig
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
73 mm
Laufbreite:
20 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Geräuschreduziert
Länge Platte:
54 mm
Breite Platte:
54 mm
Schraubloch Abstand:
40x40/34x34 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt, chromatisiert
Farbe Reifen:
grau
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen 50mm, Rad, Rolle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 10,38*
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 10,38*
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 10,36*
€ 14,43*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 16,05*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,05*
€ 19,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,50*
€ 17,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
A300.A80.075.V
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.