Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service-/Montagekoffer,HxBxT 200x490x405mm,Werkzeugträger,Bürstenhalter,Schlaufen,Trennstege,Polycarbonat,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159207
159207
159207
Artikel-Nr.:
     711-159207
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457720
EAN/GTIN:
     4005187577204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Trennsteg
Service- und Montagekoffer
  • Höhe x Breite x Tiefe 200 x 490 x 405 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 185 x 435 x 275 mm
  • Werkzeugträger, Bürstenhalter, Schlaufen, Trennstege
  • Traglast 35 kg
  • Aus Polycarbonat in anthrazit
  • mit Zahlenkombinationsschloss
  • Einfach zu tragen durch Bügelgriff

Suchbegriffe:
Koffer, Tasche, Technikerkoffer, Techniker-Koffer, Servicekoffer, Service-Koffer, Montagekoffer, Montage-Koffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
ProServe
Behältertyp:
Service- und Montagekoffer
Höhe:
200 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
405 mm
Innenhöhe:
185 mm
Innenbreite:
435 mm
Innentiefe:
275 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
Werkzeugträger, Bürstenhalter, Schlaufen, Trennstege
Traglast:
35 kg
Tragevorrichtung:
Bügelgriff
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zahlenkombinationsschloss
Material:
Polycarbonat
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
6.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, allit werkzeugkoffer leer, trennsteg, allit trennsteg, Koffer, Tasche, Technikerkoffer, Techniker-Koffer, Service-Koffer, Montage-Koffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 187,51*
€ 408,06*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 346,24*
€ 408,07*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,07*
€ 485,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,15*
€ 482,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,63*
€ 461,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,32*
€ 437,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,24*
€ 412,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
457980
ab € 101,07*
Zubehör
Allit
457970
ab € 23,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.