Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service-/Montagetrolley,HxBxT 200x490x425mm,m. Werkzeugträger,Bürstenhalter,Schlaufen,Trennstege,m. Teleskopgriff,Polycarbonat,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
159202
159202
159202
Artikel-Nr.:
     711-159202
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457625
EAN/GTIN:
     4005187576252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennsteg
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Service- und Montagetrolley
  • Höhe x Breite x Tiefe 200 x 490 x 425 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 150 x 435 x 275 mm
  • belastbar bis 30 kg
  • mit Werkzeugträger, Bürstenhalter, Schlaufen, Trennstege
  • mit Teleskopgriff
  • verschließbar mit Zahlenkombinationsschloss
  • aus Polycarbonat in anthrazit
  • Rad Ø 42 mm
  • Räder mit Kugellager

Suchbegriffe:
Koffer, Tasche, Technikerkoffer, Techniker-Koffer, Servicekoffer, Service-Koffer, Montagekoffer, Montage-Koffer, Montagetrolley

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
ProServe
Werkzeugbereitstellung:
Werkzeugtasche
Taschentyp:
Service- und Montagetrolley
Höhe:
200 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
425 mm
Innenhöhe:
150 mm
Innenbreite:
435 mm
Innentiefe:
275 mm
Traglast:
30 kg
Tasche Ausstattung:
Werkzeugträger, Bürstenhalter, Schlaufen, Trennstege
Tragevorrichtung:
Teleskopgriff
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zahlenkombinationsschloss
Material:
Polycarbonat
Farbe:
anthrazit
Rad-Ø:
42 mm
Radlager:
Kugellager
Gewicht:
5.84 kg
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, trennsteg, allit trennsteg, Koffer, Tasche, Technikerkoffer, Techniker-Koffer, Service-Koffer, Montage-Koffer, Montagetrolley
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,40*
€ 170,82*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 288,66*
€ 354,48*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,48*
€ 421,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,07*
€ 415,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,09*
€ 397,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,79*
€ 381,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,66*
€ 343,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
457970
ab € 24,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.