Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service-/Montagekoffer,HxBxT 170x490x425mm,Werkzeugträger,Bürstenhalter,Schlaufen,Trennstege,Polycarbonat,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
159197
159197
159197
Artikel-Nr.:
     711-159197
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457610
EAN/GTIN:
     4005187576108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Trennsteg
Service- und Montagekoffer
  • Höhe x Breite x Tiefe 170 x 490 x 425 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 150 x 435 x 275 mm
  • Werkzeugträger, Bürstenhalter, Schlaufen, Trennstege
  • Traglast 30 kg
  • Aus Polycarbonat in anthrazit
  • mit Zahlenkombinationsschloss
  • Einfach zu tragen durch Bügelgriff

Suchbegriffe:
Koffer, Tasche, Technikerkoffer, Techniker-Koffer, Servicekoffer, Service-Koffer, Montagekoffer, Montage-Koffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
ProServe
Behältertyp:
Service- und Montagekoffer
Höhe:
170 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
425 mm
Innenhöhe:
150 mm
Innenbreite:
435 mm
Innentiefe:
275 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
Werkzeugträger, Bürstenhalter, Schlaufen, Trennstege
Traglast:
30 kg
Tragevorrichtung:
Bügelgriff
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zahlenkombinationsschloss
Material:
Polycarbonat
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
4.54 kg
Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, allit werkzeugkoffer leer, trennsteg, allit trennsteg, Koffer, Tasche, Technikerkoffer, Techniker-Koffer, Service-Koffer, Montage-Koffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,34*
€ 226,03*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 191,13*
€ 233,97*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,97*
€ 278,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,13*
€ 275,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,85*
€ 267,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,21*
€ 262,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
457970
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.