Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,klappbar,Sitz Kunstleder schwarz,Sitz HxBxT 540-900x370x210mm,Gestell RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159130
159130
Artikel-Nr.:
     711-159130
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11037
EAN/GTIN:
     4260046924234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
mey chair stehhilfe
sitz stehstuhl
Klappbare Stehhilfe
  • Sitzbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 540 - 900 x 370 x 210 mm
  • Sitz Sitz gepolstert
  • Ausgestattet ohne Lehne
  • Höhenverstellung durch Handrad
  • Gestell aus Stahl in RAL9005 Tiefschwarz
  • Gestell mit Gleitern
  • Sitz klappbar

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Stehhilfe, Werkstatt-Stuhl, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Assistent Futura AF-SR
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
ja
elektrisch leitend:
nein
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitz Ausführung:
ohne Lehne
Sitzhöhe:
540-900 mm
Sitzbreite:
370 mm
Sitztiefe:
210 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Handrad
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
Unterbau:
Gleiter
Klappfunktion:
Sitz klappbar
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe kunstleder, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,05*
€ 296,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,03*
€ 295,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,14*
€ 265,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,46*
€ 240,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.