Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattform,Alu eloxiert/geriffelt,Podest HxBxT 370x300x760mm,2x2 Stufe(n),Füße klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158962
158962
Artikel-Nr.:
     711-158962
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     69529
EAN/GTIN:
     4007735088958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform
Arbeitsplattform
  • Podest aus Aluminium eloxiert, mit geriffelter Standfläche
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 370 x 300 x 760 mm
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 2 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Füße klappbar
  • Belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 4 kg

Suchbegriffe:
Leiter, Arbeitsplattform, Klappleiter, Leiter und Gerüst, Aluleiter, Tritt

Weitere Informationen:
Steigtechnik:
Arbeitsplattform
Material Podest:
Aluminium
Höhe Podest:
370 mm
Breite Podest:
300 mm
Tiefe Podest:
760 mm
Arbeitshöhe:
2.4 m
Nutzung:
beidseitig
Stufen Anzahl:
2 x 2
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
belastbar bis:
150 kg
klappbar:
ja
Klappfunktion:
Füße klappbar
Treppengängig:
nein
Sicherheitsbügel:
nein
fahrbar:
nein
Oberfläche Podest:
eloxiert, mit geriffelter Standfläche
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Klappleiter, Leiter und Gerüst, Aluleiter, Tritt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.