Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenroller,Tragl. 1050kg,Ladefl. LxB 1210x810mm,Lade H 280mm,Fahrgestell f. Routenzug,Plattform offen,4 Fangecken,RAL5007,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
158779
158779
Artikel-Nr.:
     711-158779
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     23891
EAN/GTIN:
     4017976238913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Palettenroller
  • Traglast 1050 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1210 x 810 mm
  • Ladehöhe 280 mm
  • Höhe x Länge x Breite 327 x 1255 x 855 mm
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Fahrgestell für Routenzug
  • Plattform offen
  • Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe
  • Ausgestattet mit Winkelrahmen
  • Stahlkonstruktion, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit diagonal angeordneten Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • Naben mit Präzisionskugellager
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Fahrrahmen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell für Gitterboxen, Palettenwagen, Palettenrahmen, Palettentransportwagen, Routenzug, Routenzuganhänger, Palettenroller

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Palettenroller
geeignet für (Anwendung):
für Routenzug
Traglast:
1050 kg
Euronorm:
ja
Transportgerät Funktion:
für Routenzug
Ladehöhe:
280 mm
Ladeflächenlänge:
1210 mm
Ladeflächenbreite:
810 mm
Plattform Konstruktion:
offen
Plattform Ausstattung:
Winkelrahmen
Ladefläche Ausstattung:
4 Fangecken als Aufsatzhilfe
Bereifung:
Polyurethan
Radlager:
Präzisionskugellager
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Durchmesser Rad:
200 mm
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit diagonal angeordneten Feststellern
Höhe:
327 mm
Länge:
1255 mm
Breite:
855 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Ausführung:
1 Rolle elektrisch leitend
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
289 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, Nylonrad, Polyamidrad, Polyamidrolle, polyamidrollen, polyamidrad, palettenfahrgestell fetra, Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Fahrrahmen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell für Gitterboxen, Palettenwagen, Palettenrahmen, Routenzug, Routenzuganhänger
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,97*
€ 299,33*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 251,10*
€ 300,75*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 263,97*
€ 306,63*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 266,70*
€ 307,99*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 333,87*
€ 381,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,27*
€ 453,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,47*
€ 443,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,37*
€ 431,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,91*
€ 424,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,87*
€ 397,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22921
ab € 104,98*
Zubehör
Fetra
22901
ab € 100,66*
Zubehör
Fetra
22911
ab € 103,56*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 136,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.