Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenroller,Tragl. 1000kg,Ladefl. LxB 1210x810mm,Lade H 282mm,Plattform offen,4 Fangecken,RAL5007,2 Lenk-/2 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
158776
158776
158776
Artikel-Nr.:
     711-158776
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22601
EAN/GTIN:
     4017976226019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Palettenroller
  • Traglast 1000 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1210 x 810 mm
  • Ladehöhe 282 mm
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Plattform offen
  • Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe
  • Stahlkonstruktion, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • Naben mit Präzisionskugellager
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Fahrrahmen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell für Gitterboxen, Palettenwagen, Palettenrahmen, Palettentransportwagen, Routenzug, Routenzuganhänger, Palettenroller

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Rollertyp:
Palettenroller
elektrisch leitend:
nein
Traglast:
1000 kg
Euronorm:
ja
Ladehöhe:
282 mm
Ladeflächenlänge:
1210 mm
Ladeflächenbreite:
810 mm
Plattform:
offen
Ladefläche Ausstattung:
4 Fangecken als Aufsatzhilfe
Bereifung:
Polyurethan
Radlager:
Präzisionskugellager
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad-Ø:
200 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Höhe:
775 mm
Länge:
1327 mm
Breite:
855 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Garantie:
3 Jahre
UT_Ladefläche Ausführung:
Plattform offen mit Rahmen
UT_Verwendung:
als Routenzug
Gewicht:
629 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitter-Faltbehälter, Gitterbehälter, Gitterboxen, Gitterfaltbehälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, fetra gitterbox, gitter behälter, tragkraft 1000kg möbelroller, Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Fahrrahmen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell für Gitterboxen, Palettenwagen, Palettenrahmen, Routenzug, Routenzuganhänger
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,99*
€ 617,66*
14 Tage
11
Frei Haus
ab € 553,77*
€ 620,66*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,96*
€ 633,29*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,03*
€ 633,91*
Lager 711
12 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.031,67*
€ 1.107,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,16*
€ 1.317,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,05*
€ 1.316,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,67*
€ 1.286,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,89*
€ 1.260,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,67*
€ 1.227,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22921
ab € 106,47*
Zubehör
Fetra
22901
ab € 102,15*
Zubehör
Fetra
22911
ab € 104,31*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.