Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 250kg,3 Etage(n),geneigt,Ladefl. LxB 1240x415mm,Holzetage,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
158768
158768
Artikel-Nr.:
     711-158768
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2883
EAN/GTIN:
     4017976328836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Etagenwagen
  • Traglast 250 kg
  • mit 3 Etage(n), geneigt
  • Ladefläche Länge x Breite 1240 x 415 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Etage(n) mit Stahlrahmen
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Naben mit Rollenlager
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Service-Wagen, Transportgerät, Transportwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Service Wagen, Servicewagen, Montagehilfswagen, Montage-Rollwagen, Montage-Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
1240 mm
Ladeflächenbreite:
415 mm
Höhe:
1197 mm
Etagenausrichtung:
geneigt
Etagen Anzahl:
3 Stück
Traglast:
250 kg
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Ausstattung:
Stahlrahmen
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Rollenlager
Material Felge:
Stahlblech
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
349 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen fetra, etagenwagen, etagenwagen traglast 250 kg, Service-Wagen, Transportgerät, Transportwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Service Wagen, Servicewagen, Montage-Rollwagen, Montage-Wagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,78*
€ 367,31*
15 Tage
7
Frei Haus
ab € 313,62*
€ 369,09*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,43*
€ 373,77*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,29*
€ 375,46*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 581,58*
€ 652,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,78*
€ 776,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,94*
€ 763,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,20*
€ 739,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,51*
€ 721,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,58*
€ 692,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,44*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,85*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,10*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,76*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,45*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,61*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,97*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,77*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,77*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,08*
Zubehör
Fetra
2899
ab € 62,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.