Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank,HxLxT 450x1015x450mm,Holz,Gestell RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158677
158677
158677
158677
158677
Artikel-Nr.:
     711-158677
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1314552
EAN/GTIN:
     4030426155523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sitzbank
  • für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Länge x Tiefe 450 x 1015 x 450 mm
  • Sitzfläche aus Holz mit Lackierung
  • Sitz Höhe x Tiefe 450 x 330 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • mit Bodenschoner
  • Nutzung beidseitig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Sypro
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Sitzbank
Einsatzort:
Innenbereich
Material Sitz:
Holz
Oberfläche Sitz:
lackiert
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Unterbau:
Bodenschoner
Höhe:
450 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Länge:
1015 mm
Tiefe:
450 mm
Sitztiefe:
330 mm
Nutzung:
beidseitig
Bank Ausstattung:
ohne
Hakenleiste:
nein
Schuhrost:
nein
Garantie:
3 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Baumbank, Gartenbank, Landhausbank, Tennisbank, gartenbank 150 cm, gartenbank, sypro garderobenbank, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,02*
€ 240,01*
€ 4,95*
ab € 194,80*
€ 240,59*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 228,45*
€ 281,16*
Frei Haus
ab € 242,11*
€ 298,25*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,16*
€ 334,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,62*
€ 325,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,10*
€ 313,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,99*
€ 310,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,45*
€ 271,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.