Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobe,fahrbar,HxT 1800x600mm,4 Lenkrollen,Stahl/Alu,RAL7016/RAL7035,2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158667-0003
158667-0003
158667-0003
158667-0003
158667-0003
Artikel-Nr.:
     711-158667-0003
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131304-158667-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
Reihengarderobe Lenkrollen
Fahrbare Reihengarderobe
  • Höhe x Tiefe 1800 x 600 mm
  • Mit 4 Lenkrollen
  • Lenkrolle mit Feststeller
  • Aus Stahl/Aluminium
  • Gestell in RAL7016 Anthrazitgrau, Leiste in RAL7035 Lichtgrau
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 158667-0001 1000 mm
  • 158667-0002 1500 mm
  • 158667-0003 2000 mm

Suchbegriffe:
Garderobe, Garderobenelement, Garderobenständer, Garderobensystem, Kleiderständer, Kleiderhaken, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld

Weitere Informationen:
Marke:
Sypro
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Reihengarderobe
Aufstellung/Montage:
Boden
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
600 mm
Abstand Haken:
250 mm
Schirmständer:
nein
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrolle mit Feststeller
Material:
Stahl/Aluminium
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
anthrazitgrau // RAL7016
Farbe Leiste:
lichtgrau // RAL7035
Ausführung:
2 Hakenleisten
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
25 kg
Breite:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: garderobenwagen, Garderobe, Garderobenelement, Garderobenständer, Garderobensystem, Kleiderständer, Kleiderhaken, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 718,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,99*
€ 996,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,73*
€ 994,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,13*
€ 965,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,82*
€ 926,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,96*
€ 855,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sypro Wolf
131304-158667-0001
ab € 721,08*
Ähnlich
Sypro Wolf
131304-158667-0002
ab € 720,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.