Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe,HxL 90x2000mm,6 Mantelhaken,Holz/Stahl,Kiefer/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158656
158656
158656
Artikel-Nr.:
     711-158656
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1818742
EAN/GTIN:
     4030426187425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenbanksystem
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
  • Höhe x Länge 90 x 2000 mm
  • Ausgestattet mit 6 Mantelhaken
  • Konstruktion aus Holz und Stahl
  • in Kiefer/RAL7035 Lichtgrau
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobe, Garderobenelement, Garderobenleiste, Garderobensystem, Garderobenständer, Umkleidebank, Kleiderhaken

Weitere Informationen:
Marke:
Sypro
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Wandgarderobe
Aufstellung/Montage:
Wand
Nutzung:
einseitig
Höhe:
90 mm
Länge:
2000 mm
Tiefe:
20 mm
Garderobe Ausstattung:
Mantelhaken
Mantelhaken:
6 Stück
Hutablage:
nein
Schirmständer:
nein
fahrbar:
nein
Material:
Holz, Stahl
Farbe:
Kiefer/RAL7035 Lichtgrau
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, Hakenleiste für Umkleidebank, Umkleidebank Hakenleiste, Umkleidebankhakenleiste, garderobenleiste 6 haken, garderobenleiste, wandgarderobe 200cm breit, Garderobe, Garderobenelement, Garderobensystem, Garderobenständer, Umkleidebank, Kleiderhaken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 74,92*
€ 96,63*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,89*
€ 101,98*
Frei Haus
ab € 96,98*
€ 122,76*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 131,60*
€ 164,51*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,88*
€ 178,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.