Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank,HxLxT 450x1015x350mm,Aluleisten,Gestell RAL7035,Schuhrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158615
158615
Artikel-Nr.:
     711-158615
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131491
EAN/GTIN:
     4030426314913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Umkleidebank
  • für den Außenbereich geeignet
  • Geeignet für Nass- und Feuchträume
  • Höhe x Länge x Tiefe 450 x 1015 x 350 mm
  • Sitzfläche aus Aluminiumleisten mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Sitz Höhe x Tiefe 450 x 335 mm
  • Gestell aus Edelstahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Unterbau Bodenschoner
  • Ausstattung: untergebautes Schuhrost
  • Nutzung einseitig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Sypro
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Umkleidebank
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Nass- und Feuchträume
Nutzung:
einseitig
Höhe:
450 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Länge:
1015 mm
Tiefe:
350 mm
Sitztiefe:
335 mm
Material Sitz:
Aluminiumleisten
Oberfläche Sitz:
pulverbeschichtet
Bank Ausstattung:
Schuhrost
Hakenleiste:
nein
Schuhrost:
ja
Material Gestell:
Edelstahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Unterbau:
Bodenschoner
Garantie:
3 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Schuhrost für Umkleidebank, Umkleidebank Schuhrost, Umkleidebankschuhrost, sypro garderobenbank, garderoben sitzbank, garderobenbank höhe 45 cm, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,84*
€ 328,36*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,59*
€ 328,96*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,05*
€ 349,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 353,72*
€ 416,31*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 430,55*
€ 492,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,21*
€ 585,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,35*
€ 581,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,65*
€ 566,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,87*
€ 555,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,55*
€ 512,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131499
ab € 79,73*
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.