Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälterleiste,f. Werkbank- und Montagewagen,HxB 85x750mm,hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158450
158450
Artikel-Nr.:
     711-158450
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     89.460.020
EAN/GTIN:
     7612269055832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhängeleiste für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkasten Einhängeleiste
Tischwagen
tischwagen ral7035
Behälterleiste
  • für Werkbank- und Montagewagen
  • Höhe x Breite 85 x 750 mm
  • Traglast 15 kg
  • in hellgrau

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Lochplattensystem, Magazinwagen, Schrankwagen, Schubladenwagen, Service-Wagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkzeugwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Werkzeugaufbewahrung, Service Wagen, Servicewagen, Werkstattwagen, Workstation, Mobile Workstation, Montage-Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Behälterleiste
Plattentyp:
Werkbank- und Montagewagen
Höhe:
85 mm
Breite:
750 mm
Traglast:
15 kg
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
1.31 kg
Weitere Suchbegriffe: einhängeleiste für sichtlagerkasten, Etagenwagen, Lochplattensystem, Magazinwagen, Schrankwagen, Schubladenwagen, Service-Wagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkzeugwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Werkzeugaufbewahrung, Service Wagen, Servicewagen, Werkstattwagen, Workstation, Mobile Workstation, Montage-Wagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,29*
€ 48,88*
Lager 711
28 Tage
12
Frei Haus
ab € 44,67*
€ 59,16*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,30*
€ 75,22*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.