Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelsystem,DIN A4,hoch,10 Tafeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158449
158449
Artikel-Nr.:
     711-158449
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     65.358.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Tischwagen
sichttafeltischständer a4
Sichttafelsystem
  • DIN A4 im Hochformat
  • Höhe x Breite 350 x 250 mm
  • 10 Sichttafeln
  • Pfosten

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Lochplattensystem, Magazinwagen, Schrankwagen, Schubladenwagen, Service-Wagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkzeugwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Werkzeugaufbewahrung, Service Wagen, Servicewagen, Werkstattwagen, Workstation, Mobile Workstation, Montage-Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Sichttafelsystem
Aufstellung/Montage:
Pfosten
Sichttafeln:
10 Stück
Format:
DIN A4
Höhe:
350 mm
Breite:
250 mm
Ausrichtung:
Hochformat
Gewicht:
0.27 kg
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, Etagenwagen, Lochplattensystem, Magazinwagen, Schrankwagen, Schubladenwagen, Service-Wagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkzeugwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Werkzeugaufbewahrung, Service Wagen, Servicewagen, Werkstattwagen, Workstation, Mobile Workstation, Montage-Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,14*
€ 282,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,66*
€ 278,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,96*
€ 264,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.