Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenwagen,Tragl. 300kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 790x490mm,Holzetage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158370
158370
Artikel-Nr.:
     711-158370
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7435ESD
EAN/GTIN:
     4250448506268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
ESD-Etagenwagen
  • Traglast 300 kg
  • Mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 790 x 490 mm
  • Höhe x Länge x Breite 980 x 910 x 500 mm
  • Etage(n) aus Holz, elektrisch leitfähig
  • Etagen mit Boardleiste aus Stahl
  • Randhöhe 15 mm
  • Schiebebügel hoch
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Gehäuse aus Stahl

Suchbegriffe:
Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen, Tischwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, ESD-Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
300 kg
Ladeflächenlänge:
790 mm
Ladeflächenbreite:
490 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Eigenschaft:
elektrisch leitfähig
Boardleiste:
Stahl
Randhöhe:
15 mm
Höhe:
980 mm
Länge:
910 mm
Breite:
500 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
elektrisch leitend:
ja
Schiebebügelausrichtung:
hoch
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Material Gehäuse:
Stahl
Durchmesser Rad:
125 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, esd etagenwagen, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, ESD-Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,91*
€ 526,17*
Lager 711
17 Tage
19
Frei Haus
ab € 508,00*
€ 573,08*
€ 4,95*
ab € 513,03*
€ 575,14*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 527,73*
€ 634,62*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,14*
€ 642,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,08*
€ 681,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,85*
€ 666,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,44*
€ 647,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,17*
€ 635,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,00*
€ 604,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.