Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre,Tragl. 250kg,TPE-Bereifung,Schaufel BxT 400x180mm,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158327
158327
Artikel-Nr.:
     711-158327
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     22-9641
EAN/GTIN:
     4250448505681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Sackkarre
  • Traglast 250 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 400 x 180 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 1250 x 600 x 450 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Mit Handgriffe mit Sicherheitsbügel gem. DIN EN 1757-3
  • Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 250 mm
  • Naben mit Rollenlager

Suchbegriffe:
Sackkarre, Paketkarre, Paketroller, Stapelkarre, Karre, Kistenkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre, Standard Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Rodel

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
250 kg
Schaufelbreite:
400 mm
Schaufeltiefe:
180 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rollenlager
Rad-Ø:
250 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Ausführung:
mit Stützholmen
Höhe:
1250 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
450 mm
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: stapelkarre vollgummireifen 250kg tragkraft, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Paketkarre, Paketroller, Karre, Stahlrohr-Karre, Standard Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Rodel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 145,10*
€ 176,68*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,08*
€ 204,04*
Frei Haus
ab € 182,02*
€ 218,78*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,77*
€ 260,90*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 272,08*
€ 319,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,36*
€ 380,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,42*
€ 374,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,19*
€ 358,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,62*
€ 350,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,08*
€ 323,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.