Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekarre,Tragl. 250kg,Schaufel BxT 450x150mm,Tragholme,Stahl,RAL5010,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158320
158320
Artikel-Nr.:
     711-158320
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9504
EAN/GTIN:
     4250448505599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre
Gerätekarre
  • Traglast 250 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 450 x 150 mm
  • mit einhängbaren Tragholmen für den Treppentransport
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Rollenlager

Suchbegriffe:
Sackkarre, Paketkarre, Paketroller, Stapelkarre, Kistenkarre, Karre, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Standard Karre, Standard Stahlrohrkarre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackroller, Sackrodel, Sackrolli, Gerätekarre, Rodel

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Gerätekarre
Traglast:
250 kg
Schaufelbreite:
450 mm
Schaufeltiefe:
150 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
klappbar:
nein
Ladungssicherung:
Gummibelag auf Schaufel und Holmen
Treppenkufen:
nein
Karre Ausstattung:
einhängbare Tragholme
Bereifung:
Luft
Radlager:
Rollenlager
Durchmesser Rad:
260 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1150 mm
Breite:
660 mm
Tiefe:
440 mm
Gewicht:
17.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Paketkarre, Paketroller, Stapelkarre, Kistenkarre, Karre, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Standard Karre, Standard Stahlrohrkarre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackroller, Sackrodel, Sackrolli, Rodel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,15*
€ 288,65*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 264,42*
€ 313,25*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 277,40*
€ 357,18*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,95*
€ 366,10*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,25*
€ 372,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,91*
€ 367,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,05*
€ 353,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,58*
€ 344,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,42*
€ 314,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-GPO/260
ab € 29,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.