Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskippbock,Tragl. 150kg,f. 50-100l Fass,Auflage m. Rollen,RAL5010,HxLxB 475x610x520mm,Polyamid-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158287
158287
Artikel-Nr.:
     711-158287
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     18-3100
EAN/GTIN:
     4250448504998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Nylonrad
Polyamidrad
Fasskippbock
  • Traglast 150 kg
  • für 1 x 50-100 Liter-Fass
  • Fassauflage mit Rollen
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Länge x Breite 475 x 610 x 520 mm
  • 2 Räder und 2 Lenkrollen
  • mit Polyamid-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Fasskarre, Fasskipper, Fasshandling, Fasskippbock, Fasstransport, Fassheberoller, Fasstransporter, Fasstransportgerät, Transportgerät, Transporthilfe

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Fasskippbock
Traglast:
150 kg
Kapazität:
1 x 50-100 Liter-Fass
Material:
Stahl
Höhe:
475 mm
Länge:
610 mm
Breite:
520 mm
Fassauflage:
Rollen
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder und 2 Lenkrollen
Bereifung:
Polyamid
Radlager:
Rollenlager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Treppenkufen:
nein
Sicherheitsgriff:
nein
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, polyamidrollen, fasskipper, Fasskarre, Fasshandling, Fasstransport, Fassheberoller, Fasstransporter, Fasstransportgerät, Transportgerät, Transporthilfe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,71*
€ 260,36*
€ 4,95*
ab € 240,65*
€ 285,74*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 248,54*
€ 293,81*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 230,67*
€ 319,19*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 338,66*
€ 387,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,25*
€ 460,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,92*
€ 453,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,50*
€ 432,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,29*
€ 425,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,66*
€ 403,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
18-3020 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 25,39*
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
WA.18-3150/F.100Ltr.
ab € 45,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.