Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanhänger,Tragl. 0,4t,Ladefl. LxB 1130x535mm,Siebdruckplatteplatte,rutschsicher,Geländer,RAL5010,2 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158252
158252
Artikel-Nr.:
     711-158252
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     14-1382
EAN/GTIN:
     4250448503779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradanhänger
rollcart fahrradanhänger
fahrradanhänger
Fahrradanhänger
  • Traglast 0,4 t
  • Ladefläche Länge x Breite 1130 x 535 mm
  • Ladehöhe 255 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
  • Aufbau Geländer
  • Deichsel mit angeschweißter Halbkugelschale
  • mit 2 untergebauten Stützbögen
  • Rahmen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion
  • 2 Räder
  • mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Lieferung inklusive Anhängekupplung mit Sattelstützadapter, Kugelbolzen und Halteklemme

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Anhänger, Transportgerät, Transporthilfe, Fahrradanhänger, Veloanhänger

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Anhänger
Anhängertyp:
Fahrradanhänger
Material:
Stahl
Traglast:
0.4 t
Ladehöhe:
255 mm
Ladeflächenlänge:
1130 mm
Ladeflächenbreite:
535 mm
Aufbauten:
Geländer
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Deichsel:
mit angeschweißter Halbkugelschale
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
400 mm
Radbreite:
100 mm
Material Felge:
Stahlblech
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gestell Ausstattung:
2 untergebaute Stützbögen
Lieferumfang:
Anhängekupplung mit Sattelstützadapter, Kugelbolzen, Haltekl
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Anhänger, Transportgerät, Transporthilfe, Veloanhänger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 309,26*
€ 361,06*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,08*
€ 394,28*
Frei Haus
ab € 385,48*
€ 447,31*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 363,85*
€ 471,67*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 531,73*
€ 608,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,87*
€ 724,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,32*
€ 712,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,01*
€ 678,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,57*
€ 662,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,73*
€ 632,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.