Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 600kg,Ladefl. LxB 1215x800mm,Holzplatte,3 Wände,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158235
158235
Artikel-Nr.:
     711-158235
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7656
EAN/GTIN:
     4250448503090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Längswandwagen
Paketwagen
Regalwagen
Schrankwagen
Schrankwagen
  • Traglast 600 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1800 x 1385 x 820 mm
  • Ladefläche Länge x Breite 1215 x 800 mm
  • Plattform aus Holz
  • 3 Wände (Drahtgitter)
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Etagenwagen, Transporthilfe, Gitter-Schrankwagen, Gitter-Regalwagen, Regalwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Material:
Stahl
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1215 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Länge:
1385 mm
Breite:
820 mm
Material Plattform:
Holz
Wandtyp:
Gitterwände
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter)
Türtyp:
ohne Tür
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
69 kg
Weitere Suchbegriffe: paketwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Etagenwagen, Transporthilfe, Gitter-Schrankwagen, Gitter-Regalwagen, Handwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,86*
€ 598,18*
€ 4,95*
ab € 531,44*
€ 600,62*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,19*
€ 618,79*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 601,76*
€ 671,78*
Frei Haus
ab € 643,76*
€ 717,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,78*
€ 799,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,84*
€ 785,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,87*
€ 753,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,25*
€ 732,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,76*
€ 716,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
Aug 92
ab € 46,88*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 122,71*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200.1
ab € 13,01*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 56,19*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,65*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,74*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200
ab € 68,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.