Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 600kg,4 Etage(n),Ladefl. LxB 1185x805mm,Böden aus Holz,3 Wände (Alu) mit Tür,alu/RAL 5010 Enzianblau,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158230
158230
Artikel-Nr.:
     711-158230
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7676
EAN/GTIN:
     4250448503199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
schrankwagen
Schrankwagen
  • Traglast 600 kg
  • mit 4 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1185 x 805 mm
  • Böden aus Holz
  • 3 Wände (Alu) mit Tür
  • mit Doppel-Flügeltür
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alu/RAL 5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Transportwagen, Transportgerät, Etagenwagen, Transporthilfe, Regalwagen, Alu-Schrankwagen, Aluminium-Schrankwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Material:
Aluminium/Stahl
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1185 mm
Ladeflächenbreite:
805 mm
Länge:
1350 mm
Breite:
850 mm
Etagen Anzahl:
4 Stück
Etagenausrichtung:
gerade
Material Boden:
Holz
Aufbauten:
3 Wände (Alu) mit Tür
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
alu/enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
167 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtransportwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Transportgerät, Etagenwagen, Transporthilfe, Regalwagen, Alu-Schrankwagen, Aluminium-Schrankwagen, Handwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.446,69*
€ 1.583,68*
Lager 711
18 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.561,15*
€ 1.702,39*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.611,99*
€ 1.869,09*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.613,29*
€ 1.877,51*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.702,39*
€ 2.025,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.686,85*
€ 2.007,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.626,14*
€ 1.935,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.590,38*
€ 1.892,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.561,15*
€ 1.857,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 122,71*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200.1
ab € 13,01*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 56,19*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,74*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200
ab € 68,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.