Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen,Tragl. 600kg,Ladefl. LxB 990x680mm,HxLxB 1100x1100x710mm,4 Wände,1 Längswand klappbar,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158225
158225
Artikel-Nr.:
     711-158225
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     05-6207
EAN/GTIN:
     4250448503045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Kastenwagen
  • Traglast 600 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 990 x 680 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1100 x 1100 x 710 mm
  • Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar
  • Plattform aus MDF
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Magazinwagen, Transportgerät, Transportwagen, Kastenwagen, Blechkastenwagen, Blechkasten-Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Kastenwagen
Material:
Stahl
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
990 mm
Ladeflächenbreite:
680 mm
Höhe:
1100 mm
Länge:
1100 mm
Breite:
710 mm
Euronorm:
nein
Material Plattform:
MDF
Aufbauten:
4 Wände (Vollwand)
Aufbauten Funktion:
1 Längswand klappbar
Schiebebügel:
1 Stück
Deckel:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
82 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappbügelwagen, Klappwagen, blechkastenwagen traglast 500kg, kastenwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transportwagen, Blechkasten-Wagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,87*
€ 557,42*
€ 4,95*
ab € 498,12*
€ 569,77*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 538,92*
€ 612,90*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,93*
€ 653,01*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 768,34*
€ 860,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,62*
€ 1.024,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,72*
€ 1.012,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,60*
€ 978,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,18*
€ 952,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,34*
€ 914,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.