Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffroller,Tragl. 200kg,Ladefl. LxB 600x500mm,Lade H 190mm,Stahlrohrplatte,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158212
158212
Artikel-Nr.:
     711-158212
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     04-8042
EAN/GTIN:
     4250448502857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffroller
Rohrboden
griffroller
Griffroller
  • Traglast 200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 600 x 500 mm
  • Ladehöhe 190 mm
  • Höhe x Länge x Breite 950 x 900 x 500 mm
  • Plattform aus Stahlrohr
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Gehäuse mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Griffroller, Handwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Transportwagen, Handtransportwagen, Kastenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Griffroller
Traglast:
200 kg
Euronorm:
nein
Ladehöhe:
190 mm
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Material Plattform:
Stahlrohr
Etagen Anzahl:
1 Stück
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
125 mm
Höhe:
950 mm
Länge:
900 mm
Breite:
500 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Handwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Transportwagen, Handtransportwagen, Kastenwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,96*
€ 183,64*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 170,86*
€ 203,60*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 160,71*
€ 222,53*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,43*
€ 231,78*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 229,08*
€ 269,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,22*
€ 320,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,82*
€ 316,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,78*
€ 311,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,56*
€ 299,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,08*
€ 272,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.