Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffroller,Tragl. 200kg,Ladefl. LxB 600x450mm,Lade H 190mm,geschlossen,Holz,RAL5010,1 Lenk-/2 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158210
158210
Artikel-Nr.:
     711-158210
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     04-8031
EAN/GTIN:
     4250448502840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffroller
griffroller
Griffroller
  • Traglast 200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 600 x 450 mm
  • Ladehöhe 190 mm
  • Höhe x Länge x Breite 950 x 900 x 450 mm
  • Plattform geschlossen aus Holz
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 1 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrolle mit Feststeller
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Gehäuse mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Griffroller, Handwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Transportwagen, Handtransportwagen, Kastenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Griffroller
Traglast:
200 kg
Euronorm:
nein
Ladehöhe:
190 mm
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
450 mm
Plattform:
geschlossen
Material Plattform:
Holz
Etagen Anzahl:
1 Stück
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Rollen Anzahl / Art:
1 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrolle mit Feststeller
Rad-Ø:
125 mm
Höhe:
950 mm
Länge:
900 mm
Breite:
450 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Handwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Transportwagen, Handtransportwagen, Kastenwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,02*
€ 145,96*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 142,36*
€ 172,86*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 133,97*
€ 188,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,10*
€ 196,79*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 191,80*
€ 228,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,63*
€ 272,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,73*
€ 268,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,95*
€ 256,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,80*
€ 228,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.