Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreirad Griffroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreirad Griffroller
Dreirad Griffroller
Artikel-Nr.:
     610-WA.04-8031
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     WA.04-8031
EAN/GTIN:
     4250448502840
Suchbegriffe:
Griffroller
griffroller
Dreirad Griffroller, Tragkraft: 200 kg, Ladefläche: 600 x 450 mm

Der Griffroller-Dreirad ist aus einer stabil geschweißten Rundrohrkonstruktion und wegen seiner Dreiradanordnung besonders wendig. Der Griffroller ist in RAL 5010 (enzianblau) pulverbeschichtet und hat dadurch eine weitgehend kratz- und stoßfeste Oberfläche. Die Plattform des Griffrollers ist aus einer 10 mm starken Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor. Der Schiebegriff besteht aus einem Rundrohr Ø 26,9x2 mm. Der Griffroller hat 2 Bock- und 1 Lenkrad mit Feststeller (gemäß Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3) Ø 125 mm. Die Räder sind mit TPE-Bereifung, Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, ausgestattet.

 

Beschreibung:

  • Artikel-Nr. WA.04-8031
  • Fest verschweisst
  • Kein Montageaufwand
  • Leicht und wendig für schmale Gänge

Maße:
  • Eigengewicht [kg] 10
  • Tragkraft [kg] 200
  • Ladefläche LxB [mm] 600x450
  • Schiebegriffhöhe [mm] 950
  • Außenmaße LxB [mm] 900x450
  • Radmaterial TPE-Bereifung
  • Raddurchmesser [mm] 125
  • Ladeflähenhöhen [mm] 190
Weitere Suchbegriffe: WA.04-8031, 04-8031, Lastenroller, Transportgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,17*
€ 146,89*
17 Tage
11
Frei Haus
ab € 142,21*
€ 173,75*
Lager 610
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 142,77*
€ 174,01*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 136,64*
€ 181,53*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,89*
€ 186,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.